Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
LC-Power LC-987B-ON Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34537371
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-987B-ON
EAN/GTIN:
     4260070125621
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
  • Mainboard-Tray für Kabelmanagement
    - schraubenlose Montage aller 3,5"-Festplatten
    - Gehäuse innen schwarz lackiert
    - inkl. zwei 120mm-Gehäuselüftern (rot beleuchtet)
    - bis zu fünf Gehäuselüfter montierbar (weitere Lüfter optional erhältlich)
    - Netzteil unten montierbar; Staubfilter unter Netzteilposition
    - leichte Demontage des Top- & Front-Staubfilters dank Magnetbefestigung
    - Seitenteil mit Acrylglas-Fenster

    Hinweis:
    - USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Acryl, Metall
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
6100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Kühlung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25,2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.