Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
D-Link DSL-3682 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     1627-1609776
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-3682/E
EAN/GTIN:
     0790069428296
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS
Firewall
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
750 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
302 g
DSL Charakteristiken
ADSL
Ja
VDSL
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
€ 2,50*
ab € 50,21*
€ 54,71*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 50,12*
€ 54,75*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 52,60*
€ 57,28*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-885L
ab € 183,79*
Zubehör
D-Link
DIR-878
ab € 77,19*
Zubehör
D-Link
DIR-882
ab € 75,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.