Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx TAURUS Aktenkoffer Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumaxx TAURUS Aktenkoffer Aluminium Silber
Alumaxx TAURUS Aktenkoffer Aluminium Silber
Alumaxx TAURUS Aktenkoffer Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34521284
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45114
EAN/GTIN:
     4021068451142
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
glattes Aluminium, verstärkte Kanten, zwei Zahlenkombinationsschlösser, Heavy-Duty-Griff. Innenaufteilung: Abnehmbare Tasche, zwei Visitenkartenfächer, drei Stifteschlaufen, Reißverschlussfach, zwei A4 Einsteckfächer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produkthauptfarbe
Silber
Kombinationsschlösser
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2370 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45164
ab € 62,93*
Ähnlich
Jüscha
45103
ab € 33,39*
Ähnlich
Jüscha
45131
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.