Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram SubstiTUBE Value HF 20W G13 A+ Kaltweiße LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SubstiTUBE Value HF 20W G13 A+ Kaltweiße LED-Lampe
Osram SubstiTUBE Value HF 20W G13 A+ Kaltweiße LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33689406
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899956025
EAN/GTIN:
     4052899956025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Anwendungsgebiete

- Korridore, Treppen- und Parkhäuser
- Kühl- und Lagerräume
- Anwendungen im Haushalt
- Industrie
- Lagerhallen
- Supermärkte und Warenhäuser
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
27.5 mm
Länge
1513 mm
Gewicht
267 g
Farbe
Lichtfarbe
Kaltweiße
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Versandkarton Breite
229 mm
Versandkarton Länge
1666 mm
Versandkarton Höhe
250 mm
Versandkarton Gewicht
8602 g
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)
Zertifikate
Zertifizierung
CE
RoHS-Kompatibel
Ja
Technische Details
Lampenleistung
20 W
Glühlampenform
Rohr
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
2000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnenlebensdauer
30000 h
Strahlungswinkel
210 °
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Farbwiedergabeindex
80
Leistungsfaktor
0,9
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
200000
Start-up Zeit
0.5 s
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 45 °C
Farbcode
840
Energie
Energie-Effizienzklasse
A+
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.