Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B6 B196LAymdr LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B6 B196LAymdr LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Acer B6 B196LAymdr LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Acer B6 B196LAymdr LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Acer B6 B196LAymdr LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Acer B6 B196LAymdr LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33405279
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.CB6EE.A01
EAN/GTIN:
     4713392844010
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-60 - 60 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Pixeldichte
86 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
375 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
300 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz
55 - 75 Hz
Farbskala
72 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
367228
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
512 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
6830 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
406.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
519.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5330 g
Breite (ohne Standfuß)
406.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52 mm
Höhe (ohne Standfuß)
337 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2760 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.14 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Grau
Fußfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE, TÜV GS, ISO9241-307 class II, TCO7.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,64*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 150,52*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D1330BLACK
ab € 73,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 89,64*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,21*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,13*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 98,26*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 15,17*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A03
ab € 17,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.