Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED P T8 Uni 1200 16W 100pct 3000K CT LED-Lampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED P T8 Uni 1200 16W 100pct 3000K CT LED-Lampe Weiß
OPPLE Lighting LED P T8 Uni 1200 16W 100pct 3000K CT LED-Lampe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33402055
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140056692
EAN/GTIN:
     6956712690012
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27.8 mm
Länge (mm)
1213 mm
Gewicht
329 g
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.