Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3301.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3301.800
Rittal SK 3301.800
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33369212
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301.800
EAN/GTIN:
     4028177558298
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Das Gerät unterstützt die IT-typische "front-to-back"-Luftführung und regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur Die warme IT-Abluft wird aus dem hinteren Bereich des IT-Schranks in das Gerät eingesaugt, abgekühlt und wieder kalt vor die 19"-Ebene eingeblasen Die Montage erfolgt auf dem Dach des IT-Schranks, gekühlt wird hier das Luftvolumen im Schrank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
597 mm
Tiefe
895 mm
Höhe
417 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.093,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.321,04*
€ 5.142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.249,40*
€ 5.056,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.141,08*
€ 4.927,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.093,06*
€ 4.870,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,44*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,59*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.