Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33360435
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS240G1G0A
EAN/GTIN:
     718037852966
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Green SSDs verbessern auf Ihrem Desktop-PC oder Laptop durch schnelle Leistung und Zuverlässigkeit Ihre alltägliche Computererfahrung.

Ein einfaches Upgrade für Ihren PC

Die mit den meisten Desktop-PCs und Laptops kompatiblen WD Green SSDs sind für ein einfaches und problemloses Upgrade in den Modellvarianten 2,5 Zoll/7 mm und M.2 2280 verfügbar.

Kostenloses WD SSD-Dashboard

Mit dem als Download verfügbaren WD SSD-Dashboard erhalten Sie Tools, mit deren Hilfe Sie beispielsweise verfügbare Kapazität, Zustand der Festplatte, Temperatur, SMART-Attribute und vieles mehr überprüfen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
465 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
37000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
68000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
80
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WDS240G1G0B
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.