Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-L 927903008472 energy-saving lamp 18 W 4 Pin Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 18 W 2G11 Neutralweiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin energy-saving lamp 18 W 2G11 Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33147934
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927903008472
EAN/GTIN:
     8711500706690
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
SAP Breite pro Stück
4.500 cm
SAP Höhe pro Stück
2.500 cm
SAP Länge pro Stück
23.000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
75910 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
4 Pin
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
1200 lm
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
Röhre
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Lichtleistung
1200 lm
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8711500610652
12NC Logistikcode(s)
927903008472
SAP EAN/UPC pro Stück
8711500706690
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
18 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4.5 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
54115900
ab € 6,98*
Zubehör
Philips
62329470
ab € 3,91*
Zubehör
Philips
70672040
ab € 6,49*
Zubehör
Philips
26767240
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.