Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

V-TAC SMD3528 - 60LEDs LED strip 3,6 W A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC SMD3528 - 60LEDs LED strip 3,6 W A
V-TAC SMD3528 - 60LEDs LED strip 3,6 W A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32670796
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     3800230621269
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
  • Flexible & einfache Installation. - Außergewöhnlich niedriger Verbrauch. - Erhältlich in 1m und 1,5m. Starr mit verschiedenen Alu-Profilen. - Ideal um Vorsprünge, Eceken, Kabinen, Bars oder andere Bereiche begrenzten Raumes, zu beleuchten. - Sich in Küchen, Badezimmern, Kabinen oder anderen Bereichen zu benutzen.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Lampenleistung
3.6 W
Lichtleistung
300 lm
Glühbirnenlebensdauer (Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Rot
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
60
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
120 °
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 50 °C
Zertifizierung
CE, EMC
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glühbirnengröße
Streifen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Start-up Zeit
0.001 s
Spannung
12 V
LED Typ
SMD3528
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistung
Energieeffizienzklasse
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,684*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.