Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.7116.32 Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.7116.32 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox 6.7116.32 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox 6.7116.32 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox 6.7116.32 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox 6.7116.32 Küchenbesteck- & Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32347678
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7116.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gastronomie-Messersatz
Unser neues Gemüsemesser-Trio bringt Farbe in Ihre Küche. Diese bunten Alleskönner schneiden Obst und Gemüse, als wären sie aus Butter. Ob Limetten, Kartoffeln, Zucchetti, Granatapfel oder sonnengereifte Tomaten – dieses Set aus verschiedenen Klingen bietet Ihnen absolute Vielseitigkeit beim Schneiden. Dank der Regenbogenfarbtöne eignet sich das Set auch ideal als Geschenk.

- Rotes Gemüsemesser mit gerader Schneide, 8 cm
- Oranges Gemüsemesser mit Wellenschliff und Mittelspitz, 8 cm
- Hellgrünes Tomatenmesser mit Wellenschliff, 11 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
110 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
87 g
Merkmale
Schälmesser enthalten
Ja
Materiallgriff
Polypropylen
Klingenfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.