Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PKS 10,8 LI 8,5 cm Schwarz, Grün, Grau 1400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKS 10,8 LI 8,5 cm Schwarz, Grün, Grau 1400 RPM
Bosch PKS 10,8 LI 8,5 cm Schwarz, Grün, Grau 1400 RPM
Bosch PKS 10,8 LI 8,5 cm Schwarz, Grün, Grau 1400 RPM
Bosch PKS 10,8 LI 8,5 cm Schwarz, Grün, Grau 1400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32320523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C7 000
EAN/GTIN:
     3165140829908
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akkubetriebene Handkreissäge für alle Fälle

Die PKS 10,8 LI von Bosch ist eine handliche und dennoch kraftvolle Mini-Handkreissäge mit Akku-Betrieb. Die Drehzahl von 1.400 min-1 sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Zur sicheren Führung der Säge dient ein Zweithandgriff, mit dem sich das Gerät bequem steuern lässt. Das 85-mm-Sägeblatt schneidet Holz und Holzverbundstoffe bis zu einer Schnitttiefe von 26 mm. Die Schnitttiefe lässt sich dabei millimetergenau einstellen. Der mitgelieferte 2,0 Ah-Akku bietet eine hohe Kapazität, mit der sich beispielsweise bis zu 13 laufende Meter MDF-Platten mit einer Stärke von 19 mm sägen lassen.

Präzise Schnitte bis 26 mm

Ganz gleich, ob es darum geht, Einzelteile für einen selbstgebauten Schrank, Parkett oder andere Fußbodenbeläge zuzuschneiden: Die PKS 10,8 LI liegt dank Softgrip auf beiden Griffen sowie einem geringen Gewicht von nur 1,4 kg immer sicher und gut in der Hand. Die Drehzahl von 1.400 min-1 gewährleistet einen schnellen Arbeitsfortschritt. Das 85-mm-Sägeblatt schneidet Holz und Holzverbundstoffe bis zu einer Schnitttiefe von 26 mm. Die Schnitttiefe lässt sich dabei millimetergenau einstellen. So können auch viele sonst für Stichsägen gängigen Anwendungen wie der Zuschnitt von Laminat, Spanplatten, Paneelen und Verkleidungen mit hoher Präzision durchgeführt werden. Auch Gehrungsschnitte mit einem maximalen Winkel bis zu 45° und einer Schnitttiefe bis 17 mm sind mit der PKS 10,8 LI kein Problem.

PKS 10,8 LI – Mini-Handkreissäge mit Akku-Betrieb

Die PKS 10,8 LI ist eine leistungsstarke Mini-Handkreissäge für Heimwerker und Teil des Akkusystems „Power4All“, das Heimwerker- und Gartengeräte umfasst. Sie arbeitet genauso präzise wie eine normale Kreissäge, ist aber kleiner, leichter und kompakter. Dadurch ist sie einfach und bequem zu handhaben, auch von Heimwerkern, die weniger Übung haben. Dafür verfügt sie über einen Zweithandgriff, mit dem sich das Gerät kontrolliert führen lässt. Der mitgelieferte 2,0 Ah-Akku sichert eine lange Arbeitsdauer, sodass sich beispielsweise bis zu 13 laufende Meter MDF-Platten mit einer Stärke von 19 mm sägen lassen.

Beherrschbar und genau

In ihrer kompakten Bauweise und ausgestattet mit kraftvollen 10,8 LI-Akkus ist die Mini-Handkreissäge von Bosch ideal für viele Sägearbeiten. Dank nützlicher Zusatzfunktionen ist sie einfach zu bedienen und sicher beherrschbar: So verfügt sie beispielsweise über einen Zweithandgriff für bessere Kontrolle. Mit ihm lässt sich die PKS 10,8 LI sicher an der Schnittlinie, die von einer LED-Lampe perfekt ausgeleuchtet wird, entlangführen. Für noch mehr Präzision sorgt der mitgelieferte Parallelanschlag. Die Schnitttiefe lässt sich per Hebel millimetergenau einstellen. Dank Spindelarretierung kann das Sägeblatt schnell und einfach ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1 m/s²
Leistungen
Klingendurchmesser
85 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
26 mm
Klingenbohrung
15 mm
Schnitttiefe bei 45º
17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.