Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schokolade Brotkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schokolade Brotkorb
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schokolade Brotkorb
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schokolade Brotkorb
Blomus DELARA Quadratisch Baumwolle, Stahl Schokolade Brotkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32034199
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63545
EAN/GTIN:
     4008832635458
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
92 mm
Funktionen
Material
Baumwolle, Stahl
Produktfarbe
Schokolade
Form
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG