| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-31986711 Herst.-Nr.: 94101500000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbar ist die klassische runde Springform für neue und bewährte Kuchenrezepte. Dank ihrer verschiedenen Durchmesser eignet sie sich optimal auch für Single- und Paar-Haushalte.
Formstabiles Material ausgerüstet mit einer exzellenten Antihaftbeschichtung speziell für Backformen die Le Creuset Antihaft-Backformen vereinen kompromisslose Qualität, Design und Funktionalität.
ANTIHAFT-BACKFORMEN - BEDIENUNGSANLEITUNG
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus der Le Creuset Antihaft-Backformen-Serie entschieden haben! Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung Ihrer Le Creuset Antihaft-Backform gut durch. Sie finden hier wertvolle Tipps und Informationen zur Pflege Ihres Produktes und Hilfestellung zur Erzielung optimaler Backergebnisse.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Schweres, formstabiles Karbonstahlmaterial, - kein Verziehen oder oder Verformen. - Langlebige, PFOA-freie Antihaft-Beschichtung sorgt für eine perfektes Lösen des Backguts.
BEDIENUNGSANLEITUNG
- Reinigen Sie die Backform vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmen Wasser und Spülmittel und trocknen Sie diese gründlich ab. - Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Backform leicht vor dem Backen einfetten. - Ofenfest bis 240°C / 475°F / Gas Stufe 9. - Metall-Küchenhelfer können mit Vorsicht verwendet werden. - Messer oder scharfkantige Küchenhelfer sollten nicht vewendet werden. - Vor der Reinigung die Backform ein paar Minuten abkühlen lassen. In heißem Zustand nicht in kaltes Wasser eintauchen oder mit kaltem Wasser auffüllen. - Nach jedem Gebrauch von Hand spülen und vor dem Wegräumen gut abtrocknen lassen. - Wenn sich Spülwasser an der Unterseite des Randes ansammelt kann dies zu leichten Roststellen führen. Dies gehört zu den Materialeigenschaften von Karbonstahl, ist somit kein Materialfehler und beeinträchtigt die Funktionalität des Produktes nicht. - Auf Wunsch die Backform nach dem Reinigen im warmen Backofen einige Minuten abtrocknen lassen. - Keine metallischen oder scheuernden Schwämme / Bürsten oder aggressive Reinigungsmittel verwenden. - Während und nach dem Backen immer schützende Ofenhandschuhe tragen. - Nicht geeignet für Microwellen, Spülmaschinen, Grills oder direkte Hitzequellen. Weitere Informationen: Merkmale | Temperatur (max) | 240 °C | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Material | Karbonstahl | Gewicht und Abmessungen | Backformdurchmesser | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |