Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
DJI Zenmuse X5R (with lens & SSD) Kamera mit Aufhängung 4K Ultra HD 16 MP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31575743
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.BX.000097
EAN/GTIN:
     6958265121500
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Kamera
Blickwinkel (FOV)
72 °
Fixe Apertur
15 mm
Minimale Blendenzahl
16
Maximale Blendenzahl
1,7
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Zenmuse X5R - SSD (512GB)
Kardanische Aufhängung
Aufhängung Tonumfang
-90 - 30 °
Rotationsbereich Aufhängung
-320 - 320 °
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@48fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 4096x2160@24fps, 4096x2160@25fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MOV, MP4, MPEG4
Lieferumfang
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
16 GB
Betriebsanleitung
Ja
Standbild
Megapixel (ca.)
16 MP
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPG
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
583 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.655,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.786,41*
€ 3.315,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.752,46*
€ 3.275,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.684,56*
€ 3.194,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.661,93*
€ 3.167,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.655,55*
€ 3.160,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.