Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 8014 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 8014 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz, Silber
Technoline WS 8014 wall/table clock Wand Digital clock Rechteck Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31544183
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8014
EAN/GTIN:
     4029665080147
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Thermo-Hygrometer
  • Funkuhr (DCF-77) mit manueller Einstelloption
    - 12/24-h-Zeitanzeige
    - Zeitzoneneinstellung
    - Datums- und Wochentagsanzeige
    - Innentemperaturanzeige in °C oder °F
    - Innenluftfeuchteanzeige
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion
    - Wandaufhängung oder Tischaufstellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Digital clock
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Thermometer
Ja
Hygrometer
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
189 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.