Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Bestron APZ400 Pizzamacher/Ofen 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31125126
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     APZ400
EAN/GTIN:
     8712184044771
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.