Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3660 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3660 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
EXSYS EX-3660 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31122205
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3660
EAN/GTIN:
     4718359036606
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Mit dem EX-3660 Controller können Sie den Rechner mit zwei SATA M.2 NGFF Module sowie einen PCIe M.2 NGFF Module Die Module M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key. Der EX-3660 benötig einen PCI-Express x4 Slot. Mit der EX-3660 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.
Achtung!! Für die zwei SATA M.2 NGFF Module müssen zwei SATA Kabel mit Motherboard verbunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
170 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.