Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1360213272 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1360213272 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Porzellan
Villeroy & Boch 1360213272 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31119387
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1360213272
EAN/GTIN:
     4003686217546
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Rost
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Beige
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
240 mm
Gewicht
2188 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.