Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD791P2 Bohrmaschine 1,7 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD791P2 Bohrmaschine 1,7 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD791P2 Bohrmaschine 1,7 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31118849
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD791P2
EAN/GTIN:
     5035048616567
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
70 Nm
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
67 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
203 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 21,52*
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 72,81*
Zubehör
RS Pro
216016
ab € 58,27*
Zubehör
RS Pro
5226960
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.