Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1034203810 Speiseschüssel 0,3 l andere Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1034203810 Speiseschüssel 0,3 l andere Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1034203810 Speiseschüssel 0,3 l andere Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31118730
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1034203810
EAN/GTIN:
     4003683349776
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Volumen (l)
0.3 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kollektion
Flow
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.