Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems AirLancer ON-360ag Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems AirLancer ON-360ag Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi
Lancom Systems AirLancer ON-360ag Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31061504
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61209
EAN/GTIN:
     4044144612091
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom
Dual Band WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlwinkel und 1x1 MIMO
Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große
Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung in einfachen
WLAN-Szenarien.

- WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlcharakteristik und +6,5 dBi (2,4 GHz) bzw. +6 dBi Gewinn (5 GHz) 1x1 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in einfachen Szenarien
- Montagesatz, Kabel und Adapter inklusive
- Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
6.5 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
6 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
410 mm
Durchmesser
22 mm
Gewicht
970 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
typ. 1.5:1 - max. 2.0:1
Wasserfest
Ja
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
NP-NP
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Innen & Außen
Kompatible Produkte
61230, 61231, 61232, 61259, 61258
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.