Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ED1055-1MM00-0BA2 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ED1055-1MM00-0BA2 Leistungsrelais
Siemens 6ED1055-1MM00-0BA2 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31054519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1MM00-0BA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Kontakte
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35.5 x 58 x 90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energie
DC Spannungsrange
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.