Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Evoluent VMCR Maus rechts USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30895317
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VMCR
EAN/GTIN:
     852153015116
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Evoluent Mäuse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Beleuchtung
Ja
LED-Anzeigen
Geschwindigkeit
Handgröße
178 - 178 mm
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,11*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 40,01*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,62*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.