Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2370.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2370.540
Rittal SZ 2370.540
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30791847
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2370.540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
64751075
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.