Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Hager ZH33Q7N Elektrische Box Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-30766777
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ZH33Q7N
EAN/GTIN:
3250617723596
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.
Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Zählertafel
,
komplettfeld hager
,
zählerfeld
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 180,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager ZY3TR Elektrische Abdeckung
Hager
ZY3TR
€ 46,04*
Zubehör
Hager Kanal universZ 750x30mm KU9K73HW m.Deckel Bef.-schrauben 1Set=20Stück
Hager
KU9K73HW
€ 7,491*
Zubehör
Hager Leitungseinführungsstück KU9K12H universZ f.Zählerplatz 40Stück
Hager
KU9K12H
€ 0,497*
Zubehör
Isolierhütchen ws R10H
Hager
R10H
€ 0,68584*
Zubehör
Kanal, univers Z, 750 x 60 mm, 20 S tück KU9K76HW
Hager
KU9K76HW
€ 8,7815*
Zubehör
KU9S80SBE Leitung für SABO sw/bl, St/Bu
Hager
KU9S80SBE
€ 38,63*
Zubehör
KU9S80SBZ Leitung für SABO sw/bl, St/Bu
Hager
KU9S80SBZ
€ 338,86*
Zubehör
U-Klammern, univers Z, 40 Stück
Hager
KU9K11H
€ 0,716*
Zubehör
Verschlußschieber universZ f.Zählerpl. KU9K13H
Hager
KU9K13H
€ 0,487*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.