Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex pro Video Tripod Cineast I Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30653939
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20167
EAN/GTIN:
     4250234501675
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das Videostativ Cineast I ist besonders geeignet für den Einsatz mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs bis maximal 2kg. Der Neiger mit dem beidseitig montierbaren Schwenkarm sorgt dank der Fluid-Dämpfung für weiche und präzise Schwenk- und Neigebewegungen. Zum perfekten Ausnivellieren hilft die integrierte Libelle

Das Dreibein-Stativ besteht aus einer hochwertigen Aluminium?Magnesium-Legierung. Die Schnellverschlüsse sind leicht zu bedienen und ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Doppelt geführte Beine sowie eine Mittelspinne erhöhen die Stabilität zusätzlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1880 mm
Höhe (min)
830 mm
Gewicht
4610 g
Länge, zugeklappt
865 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
949 mm
Verpackungshöhe
219 mm
Paketgewicht
6280 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4", 3/8"
Material
Aluminium, Magnesium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.