Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems AirLancer ON-T60ag Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems AirLancer ON-T60ag Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 8 dBi
Lancom Systems AirLancer ON-T60ag Netzwerk-Antenne Sektorantenne N-Typ 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30635553
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61243
EAN/GTIN:
     4044144612435
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
Dual Band WLAN-Sektorantenne mit 60°-Abstrahlwinkel und 3x3 MIMO
Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-T60ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren
Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 60°-Abstrahlwinkel eignet sie sich zudem für die
Anbindung mehrerer umliegender Gebäude (Point-to-Multipoint). Dank 3x3 MIMO-Unterstützung bietet sie
höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen
und Streuverluste auftreten können. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den
Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 1x1 MIMO ideal geeignet.
- WLAN-Sektorantenne mit ca. 60°-Abstrahlwinkel und +8 dBi Gewinn (2,4- und 5 GHz-Frequenzband)
- 3x3 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen Umgebungsbedingungen mit
- bis zu 1.300 MBit/s
- 2x2 + 1x1 MIMO-Betrieb mit LANCOM Dual Radio Access Points für Parallelbetrieb in 2,4 und 5 GHz
- Montagesatz, Kabel und Adapter inklusive
- Flexible Mastmontage über optional erhältlichem AirLancer Mount (ON)
- Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den optional erhältlichen Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
8 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
70 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
70 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
60 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
55 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
typ. 1.5:1 - max. 2.0:1
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Kabellänge
0.812 m
Kabeltyp
RG-316
Montage
Wand- / Mast
Kompatible Produkte
61230, 61231, 61232, 61259, 61258
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne lancom, kabel n-stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,34*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 76,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 401,12*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 326,97*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 241,54*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 288,95*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.