Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems AirLancer ON-T360ag Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems AirLancer ON-T360ag Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Lancom Systems AirLancer ON-T360ag Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30635552
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61242
EAN/GTIN:
     4044144612428
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom
Dual Band WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlwinkel und 3x3 MIMO Die wetterfeste LANCOM Rundstrahlantenne AirLancer ON-T360ag bietet die Möglichkeit, effektiv eine große Fläche mit WLAN auszuleuchten. Zentral montiert eignet sie sich optimal für eine 360°-Abdeckung. Dank 3x3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung im WLAN-Standard IEEE 802.11ac mit bis zu 1.300 MBit/s. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 1x1 MIMO ideal geeignet. - WLAN-Rundstrahlantenne mit 360°-Abstrahlcharakteristik und +5 dBi (2,4 GHz) bzw. +7 dBi Gewinn (5 GHz) - 3x3 MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen Umgebungsbedingungen mit - bis zu 1.300 MBit/s - 2x2 + 1x1 MIMO-Betrieb mit LANCOM Dual Radio Access Points für Parallelbetrieb in 2,4 und 5 GHz - Montagesatz, Kabel und Adapter inklusive - Anschluss von LANCOM Indoor Access Points über den optional erhältlichen Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.9 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
5 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
25 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
15 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
typ. 1.5:1 - max. 2.0:1
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Kabellänge
0.812 m
Kabeltyp
RG-316
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Innen & Außen
Kompatible Produkte
61230, 61231, 61232, 61259, 61258
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,65*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 76,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 399,31*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 328,80*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 239,71*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 173,28*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.