Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1306/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1306/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1306/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30488049
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1306/060-050
EAN/GTIN:
     4045454126858
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Systembuskabel, winklig; 5 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig
- PUR halogenfrei
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
221 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.