Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55192-00 Moskitonetz Tür Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55192-00 Moskitonetz Tür Weiß
TESA 55192-00 Moskitonetz Tür Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30470832
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55192-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Die stabile, selbstschließende Insektenschutztür Comfort aus dem tesa® Insect Stop-Sortiment schützt zuverlässig und dauerhaft vor Insekten. Das neuartige Clear-View-Gewebe sorgt zum einen für eine bessere Durchsicht, zum anderen für eine optimierte Lüftung.

Die extraflachen Profile der Fliegengittertür lassen sich auf jedes Format kürzen und dank der patentierten Easy-Fit-Eckverbinder aus Metall bequem zusammenstecken. Die Insektenschutztür ist geeignet für Türöffnungen bis maximal 98 cm x 216 cm. Für eine Montage ohne Bohren benötigen Sie das Comfort Adapter-Set, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Montage mit Außen-Rolladen erfordert 16mm Platzbedarf zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
2200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55193-00
ab € 15,56*
Sonstiges
tesa
55192-00003-00
ab € 79,91*
Sonstiges
tesa
55134-00-01
ab € 12,54*
Sonstiges
tesa
55134-01-01
ab € 12,41*
Sonstiges
tesa
55836-00020-00
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.