| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-30354684 Herst.-Nr.: 7158.100 EAN/GTIN: 4028177500334 |
| |
|
| | |
| Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den Einbaukomponenten innerhalb der 19"-Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die bequeme, knickfreie Kabelführung zu den Komponenten nach oben und unten. Zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen. Nach Einbringen der Kabel werden diese mittels Klettbändern in ihrer Position gehalten, während der Kanal wieder verschlossen werden kann. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1760 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 2U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel rittal, 19 zoll kabelbügel, Komponent |
| | |
| |