Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St
Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St
Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St
Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St
Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St
Legamaster Flipchart Papierblock blanko 5St
Artikel-Nr.:
     1682-155006300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156000
EAN/GTIN:
     8713797094993
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Die perfekte Größe für alle Standard-Flipcharts. Einfache Papierhandhabung bei Meetings und Schulungen. Leichtes Abreißen ohne ausgefransten Rand dank Mikroperforation. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
980 mm
Breite
650 mm
Höhe
0.12 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
5038 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48201090
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
75
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 6,854*
€ 7,144*
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 7,328*
€ 7,902*
6 Tage
10
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 7,954*
€ 8,428*
1 Tag
95
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 8,258*
€ 8,758*
2 Tage
160
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,814*
€ 9,344*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 7,144*
€ 8,50136
pro Block
ab 10 Block
€ 6,964*
€ 8,28716
pro Block
ab 20 Block
€ 6,854*
€ 8,15626
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 35,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 14,30*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 122,11*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 237,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.