Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0229799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18845*
€ 2,52845*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,55*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3184*
€ 2,6784*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3684*
€ 2,7384*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,52*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,52845*
€ 3,00886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32845*
€ 2,77086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18845*
€ 2,60426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,21125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4744*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,81*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,4184*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,8208*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 1,0624*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,65315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.