Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0799633
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.6 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39315*
€ 1,89315*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 1,96*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4824*
€ 2,0124*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5116*
€ 2,0516*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6164*
€ 2,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,89315*
€ 2,25285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76315*
€ 2,09815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66315*
€ 1,97915
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39315*
€ 1,65785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,32875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,85845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.