Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Systemkamera Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28382839
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7774
EAN/GTIN:
     8809298881382
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Systemkamera
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
2
Objektivanschluss
Fujifilm X
Blendenbereich (F-F)
2 - 22
Feste Brennweite
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.5 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
59.4 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,44*
€ 465,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.