Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo 40A70045IT Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 40A70045IT Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo 40A70045IT Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3338487
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A70045IT
EAN/GTIN:
     0889561429631
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
240 g
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TUV Mark, Serbia, RCM,BSMI, VCCI, CB, Ukraine DOC, South Africa, SABS (South Africa), SABS-LoA, Israel, FCC, ICES, KCC, UL/cUL(USA/Canada), EAC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,15*
€ 158,10*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 150,16*
€ 158,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.