Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-358909 Herst.-Nr.: 870-568 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Tiefe | 106 mm | | Höhe | 52.5 mm | | Gewicht | 5.31 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,37* | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2825* | € 0,4025* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,25* | € 0,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,25556* | € 0,43556* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2592* | € 0,4392* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|