Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000000742 Herst.-Nr.: 2006-402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.7 mm | | Höhe | 19 mm | | Tiefe | 4.1 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Grau | | Spannung | 800 V | Energie | Stromstärke | 41 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2624* | € 0,3924* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,29416* | € 0,44416* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,46* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,3015* | € 0,4615* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|