Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2582 A-L Steckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2582 A-L Steckdose Edelstahl
JUNG ES 2582 A-L Steckdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27048545
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2582A-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Fassungen
2
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,15*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,59*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,63*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,35*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,34*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,81*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,72*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,60*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.