Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCMD2116L1 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCMD2116L1 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCMD2116L1 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27046524
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2116L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
225 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.