Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-2291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2002-2291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27044047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
51.7 mm
Gewicht
2.41 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2201
ab € 0,965*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2207
ab € 2,499*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2208
ab € 1,53865*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.