Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton PXL-C16/3 Miniature circuit breaker C-type 3P Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27042124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
leistungsschutzschalter 16a
leistungsschutzschalter
leistungsschutzschalter eaton
Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau.
Bemessungsstrom, A: 16
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1, kA: 10
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 75 °C
Energie
Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
236388
ab € 12,81*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.