Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328665C Notizbuch A7 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 328665C Notizbuch A7 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328665C Notizbuch A7 80 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26817332
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328665C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Schreibblock mit Doppelspirale und Deckel aus PP, mikroperforiert, Linicolor, DIN A7, 80 Blatt, 90g, kariert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A7
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiralfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9516C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.