Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 32249 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 600 Blätter Pink, Weiß, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel 32249 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 600 Blätter Pink, Weiß, Gelb
Sigel 32249 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 600 Blätter Pink, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26584584
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • Format: 12"x240 mm (A4 hoch) - Grammatur: 70 g/m² - Längsperforation: Ja - Papiertyp: ECF (Elementar Chlorfrei) - Lineatur: blanko - Blattzahl (Umfang): 3fach - 600 Sätze - microperforiert - Kopien rosa/gelb - mit Abheftlochung Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 70 g/m², der erste Durchschlag rosa mit einer Grammatur von 53 g/m² und der zweite Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m². Beide Durchschläge besitzen eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Die beidseitige Längsperforation des Endlospapiers ist eine Microperforation, dadurch lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
600 Blätter
Mediengewicht
70 g/m²
Produktfarbe
Pink, Weiß, Gelb
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Packungen pro Box
1
Blätter pro Schachtel
600
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Blätter (ab € 0,2353* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,93*
€ 214,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,44*
€ 205,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,61*
€ 191,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,74*
€ 179,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,11*
€ 166,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.