Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr
Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr
Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr
Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr
Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr
Braun ThermoScan 7 Fernwarnehmung Weiß Ohr
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25961696
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     IRT6520
EAN/GTIN:
     4022167652096
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Energie
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Fernwarnehmung
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Ohr
Speicherkapazität
9 Eintragungen
Display
LED
Für Neugeborene geeignet
Ja
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Flexible Spitze
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
34 - 42.2 °C
Temperatur Betriebsumgebung
93.2 - 108 °F
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.