Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch GAS 10,8 V-LI Handstaubsauger Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24557954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E3 001
EAN/GTIN:
     3165140773195
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der leistungsstärkste und kompakteste Akku-Staubsauger der 10,8 V Klasse

- Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs
- L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55
- Eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten, z. B. Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne
- Praktische Akkuladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- Leistungsstark und kompakt – passt in die kleinste L-BOXX 102
- Ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse
- Bequemes Arbeiten dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischem Design

Funktionen

- L-BOXX Special Systemkomponente
- Li-Ionen Special Systemkomponente
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Luftstrom
900 l/min
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
170 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.35 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.