Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 18C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 18C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Boxes 18C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23551569
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     18C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
18 l
Breite
390 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
335 x 395 x 170 mm
Gewicht
1300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
18CXL
ab € 21,53*
Ähnlich
Really Useful Products
68506000
ab € 20,24*
Ähnlich
Really Useful Products
18C solid black
ab € 11,58*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 16,91*
Ähnlich
Really Useful Products
35CXL
ab € 25,33*
Ähnlich
Really Useful Products
9CXL
ab € 6,85*
Ähnlich
Sunware
H6162802
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.