Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7257.100 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7257.100 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Rittal 7257.100 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23547999
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7257.100
EAN/GTIN:
     4028177453715
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln. Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1440 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7257035
ab € 29,32*
Ähnlich
Rittal
7257005
ab € 29,29*
Ähnlich
Rittal
7159.035
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.