Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7157.035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal DK 7157.035
Rittal DK 7157.035
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23308793
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7157.035
EAN/GTIN:
     4028177165786
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1020 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1.5U
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 25,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.